Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - XCT 240-12-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 240mm²-Born: 12mm - 1-709523-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
section nominale - 240 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4042368047378
Réf. Sonepar
00071037196
Réf. Fournisseur
1-709523-1
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale:
240 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
12
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)