🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - CABLOFIL CF 54/100 - Chemin de câbles fil BS 3M EZ - 000071

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

54 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles150 mm

forme de profilé:

forme en U
Voir les options disponiblesforme de C
Voir les options disponiblesforme en G

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 54 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599070000715

Réf. Sonepar

00108000071

Réf. Fournisseur

000071

Marque

Lcm

largeur:

100 mm

hauteur:

54 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

5143 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

poids:

0.778575 kg/m

diamètre du câble longitudinal:

3.9 mm

diamètre du câble transversal:

3.9 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF54 standard - hauteur 54mm , largeur 100mm , longueur 3m - finition EZ

Les Atouts de l'article:

Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm