Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - CABLOFIL CF 54/450 - Chemin de câbles fil BS 3M EZ - 000251

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CF 54/450 - Chemin de câbles fil BS 3M EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

54 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles105 mm

forme de profilé:

forme en U
Voir les options disponiblesforme de C
Voir les options disponiblesforme en G

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Caractéristiques principales

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 54 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070002511

Réf. Sonepar

00245000251

Réf. Fournisseur

000251

Marque

Lcm

largeur:

450 mm

hauteur:

54 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

22968 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

3.26537 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF54 standard - hauteur 54mm , largeur 450mm , longueur 3m - finition EZ

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm