Lcm - CABLOFIL CF 30/500 - Chemin de câbles fil BS 3M IN304L - 000818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
500 mmforme de profilé:
forme en Utraitement de la surface:
décapé et passivéCaractéristiques principales
largeur - 500 mm
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - décapé et passivé
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3599070008186
Réf. Sonepar
00108000818
Réf. Fournisseur
000818
Marque
Lcm
largeur:
500 mm
hauteur:
30 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
décapé et passivé
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
13273 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
poids:
2.35537 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm