Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - CABLOFIL CF 30/300 - Chemin de câbles fil BS 3M IN304L - 000058

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CF 30/300 - Chemin de câbles fil BS 3M IN304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

300 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles450 mm

hauteur:

30 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles150 mm

forme de profilé:

forme en U
Voir les options disponiblesforme de C
Voir les options disponiblesforme en G

Caractéristiques principales

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 30 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070000586

Réf. Sonepar

00108000058

Réf. Fournisseur

000058

Marque

Lcm

largeur:

300 mm

hauteur:

30 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

décapé et passivé

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

7953 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

poids:

1.36395 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF30 standard - hauteur 30mm , largeur 300mm , longueur 3m - finition Inox 304L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm