Lcm - CABLOFIL CFG 50/100 - Chemin de câbles fil BS 3M EZ - 003221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
100 mmforme de profilé:
forme en Gtraitement de la surface:
galvanisé/électrogalvaniséCaractéristiques principales
largeur - 100 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en G
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3599070032211
Réf. Sonepar
00108003221
Réf. Fournisseur
003221
Marque
Lcm
largeur:
100 mm
hauteur:
50 mm
forme de profilé:
forme en G
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
5000 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
0.947284 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Finition EZ : Electrozingage après fabrication. Norme EN ISO 2081Eclissage avec kit ASSTR ou ED275CEM : contribution positive prouvéeContinuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)Cablofil avec 1 coté en forme de G
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm