Non retournable

Lcm - CABLOFIL CFG 50/100 - Chemin de câbles fil BD 3M IN316L - 003224

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CFG 50/100 - Chemin de câbles fil BD 3M IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

100 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm

forme de profilé:

forme en G

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme en G

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070032242

Réf. Sonepar

00245003224

Réf. Fournisseur

003224

Marque

Lcm

largeur:

100 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme en G

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

décapé et passivé

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

5000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

poids:

0.919693 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CFG - hauteur 50mm , largeur 100mm , longueur 3m - finition inox 304L

Les Atouts de l'article:

Rapide et facile à installer.Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil.Gain de temps et du nombre de supports.Portée 2m

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm