MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE SANS VISEE 16MM² M8 VDE 57295 - DEF16-8TSV

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE SANS VISEE 16MM² M8 VDE 57295

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

16 mm²
Voir les options disponibles240 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8
Voir les options disponibles16

Caractéristiques principales

  • section nominale - 16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497053155

Réf. Sonepar

00127014420

Réf. Fournisseur

DEF16-8TSV

Marque

MECATRACTION

section nominale:

16 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

COSSE TUBULAIRE EN CUIVRE, SANS TROU DE VISEE 16MM² M8, SELON LA NORME VDE 57295, ETAMAGE ELECTROLYTIQUE

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

MECATRACTION

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION