MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE ETAMEE 240MM² M16 IEC61238-1 - CU240-16

SICAME FRANCE
CopieCopie
MECATRACTION - COSSE TUBULAIRE CUIVRE ETAMEE 240MM² M16 IEC61238-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

240 mm²
Voir les options disponibles16 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16
Voir les options disponibles8

Caractéristiques principales

  • section nominale - 240 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660497056521

Réf. Sonepar

00127015670

Réf. Fournisseur

CU240-16

Marque

MECATRACTION

section nominale:

240 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

COSSE TUBULAIRE CUIVRE, ETAMAGE ELECTROLYTIQUE, 240MM² M16 SELON LA NORME IEC 61238-1

Quelques mots du fabricant :

MECATRACTION conçoit, développe et fabrique une gamme complète de composants pour les connexions électriques industrielles.

MECATRACTION

Un produit MECATRACTION

Découvrez toute la gamme MECATRACTION