Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - CABLOFIL CF 150/500 - Chemin de câbles fil BS 3M GC - 001023

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CF 150/500 - Chemin de câbles fil BS 3M GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

500 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles450 mm

hauteur:

150 mm
Voir les options disponibles50 mm

forme de profilé:

forme en U
Voir les options disponiblesforme de C
Voir les options disponiblesforme en G

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 150 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070010233

Réf. Sonepar

00245001023

Réf. Fournisseur

001023

Marque

Lcm

largeur:

500 mm

hauteur:

150 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

75523 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

4.49038 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF150 standard - hauteur 150mm , largeur 500mm , longueur 3m - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm