Lcm - GLO4 - Té M100 300 - pour échelle à câbles - dimensions 100x300mm - finition GS - 8312533

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Té M100 300 - pour échelle à câbles - dimensions 100x300mm - finition GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur d'échelle de câble:

300 mm

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 300 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 100 mm

  • modèle - sans connecteur

  • rayon interne - 446.5 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161014722

Réf. Sonepar

00245101472

Réf. Fournisseur

8312533

Marque

Lcm

largeur d'échelle de câble:

300 mm

hauteur d'échelle de câble:

100 mm

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

446.5 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil non perforé

finition symétrique:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Té pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 100mm et largeur 300mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés

Lcm

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm