Lcm - GLO4 - Té M100 500 - pour échelle à câbles - dimensions 100x500mm - finition GS - 8312535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 500 mm
hauteur d'échelle de câble - 100 mm
modèle - sans connecteur
rayon interne - 446.5 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714161014753
Réf. Sonepar
00245101475
Réf. Fournisseur
8312535
Marque
Lcm
largeur d'échelle de câble:
500 mm
hauteur d'échelle de câble:
100 mm
modèle:
sans connecteur
rayon interne:
446.5 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil non perforé
finition symétrique:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
traitement de la surface:
galvanisé en continu
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Finition Gs
Les Atouts de la gamme:
Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm