Lcm - GLO4 - Té M100 600 - pour échelle à câbles - dimensions 100x600mm - finition GS - 8312536

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Té M100 600 - pour échelle à câbles - dimensions 100x600mm - finition GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur d'échelle de câble:

600 mm

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 600 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 100 mm

  • modèle - sans connecteur

  • rayon interne - 446.5 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161014760

Réf. Sonepar

00245101476

Réf. Fournisseur

8312536

Marque

Lcm

largeur d'échelle de câble:

600 mm

hauteur d'échelle de câble:

100 mm

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

446.5 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil non perforé

finition symétrique:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

traitement de la surface:

galvanisé en continu

pays de fabrication:

PAYS-BAS

GLO4 - Té M100 600 GS - pour échelles à câbles - dimensions hauteur 100mm largeur 600mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

Finition Gs

Les Atouts de la gamme:

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm