Lcm - P31-boulon BTRCC 6X12 EZ - 341895

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-boulon BTRCC 6X12 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 10 mm

  • longueur de filetage - 12 mm

  • taille de fil (M..) - 6

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8009561015791

Réf. Sonepar

00245101579

Réf. Fournisseur

341895

Marque

Lcm

matériau:

acier

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

10 mm

longueur de filetage:

12 mm

taille de fil (M..):

6

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

avec écrou:

Oui

Boulon poêlier pour chemin de câble tôle P31 M/F avec écrous BTRCC 6x12 - finition EZ

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.