Lcm - P31-boulon BTRCC 6X12 IN316L - 346895

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
acier inoxydableCaractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 10 mm
longueur de filetage - 12 mm
taille de fil (M..) - 6
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (1.4401)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561338128
Réf. Sonepar
00245133812
Réf. Fournisseur
346895
Marque
Lcm
matériau:
acier inoxydable
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
10 mm
longueur de filetage:
12 mm
taille de fil (M..):
6
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
autre
avec écrou:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Finition Inox 316LLa gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.
Les Atouts de la gamme:
Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm