Lcm - P31-boulon BTRCC 6X12 ZnNi - 485035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
autreCaractéristiques principales
matériau - autre
forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée
système à vis - fente de vis
longueur de filetage - 12 mm
taille de fil (M..) - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972035385
Réf. Sonepar
00245203538
Réf. Fournisseur
485035
Marque
Lcm
matériau:
autre
forme de la tête/extrémité:
tête ronde bombée
système à vis:
fente de vis
longueur de filetage:
12 mm
taille de fil (M..):
6
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces:
1/4 pouce
nombre de filets par pouce:
20
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Utilisable sur toute la gammeLa finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosionLivré dans des sacs
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm