Lcm - Boîte 50 vis VHM - dimensions 5x60 - finition EZ - 341728

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 10.6 mm
longueur de filetage - 60 mm
taille de fil (M..) - 5
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561610101
Réf. Sonepar
00245161012
Réf. Fournisseur
341728
Marque
Lcm
matériau:
acier
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
10.6 mm
longueur de filetage:
60 mm
taille de fil (M..):
5
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
dimension du filetage en pouces:
autre
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
8 mm
inclinaison du filetage:
0 mm
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm