Lcm - Boîte 100 vis VHM - dimensions 12x30 - finition EZ - 801411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 30 mm
longueur de filetage - 30 mm
taille de fil (M..) - 12
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599078014110
Réf. Sonepar
00245801411
Réf. Fournisseur
801411
Marque
Lcm
matériau:
acier
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
30 mm
longueur de filetage:
30 mm
taille de fil (M..):
12
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces:
1/2 pouce
filetage complet:
Non
dimension du profil:
19 mm
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non

Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm