Lcm - Boîte 100 vis VHM - dimensions 8x40 - finition EZ - 801341

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Boîte 100 vis VHM - dimensions 8x40 - finition EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur de filetage:

40 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 40 mm

  • longueur de filetage - 40 mm

  • taille de fil (M..) - 8

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078013410

Réf. Sonepar

00245801341

Réf. Fournisseur

801341

Marque

Lcm

matériau:

acier

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

40 mm

longueur de filetage:

40 mm

taille de fil (M..):

8

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du filetage en pouces:

autre

filetage complet:

Non

dimension du profil:

13 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Sachet de 100 vis VHM 8x40 - dimensions largeur de clé 13mm - filetage métrique ISO M8 - finition EZ

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm