Lcm - P31-Croix 75x200 IN316L - BT200L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
connecteur intégréCaractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 75 mm
rayon interne - 100 mm
modèle - connecteur intégré
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972196871
Réf. Sonepar
00245219687
Réf. Fournisseur
BT200L
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
200 mm
hauteur de caniveau de câble:
75 mm
rayon interne:
100 mm
modèle:
connecteur intégré
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm