🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - P31-Croix 75x600 IN316L - BT600L

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Croix 75x600 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

600 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm
Voir les options disponibles50 mm

modèle:

connecteur intégré
Voir les options disponiblessans connecteur

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 600 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 75 mm

  • rayon interne - 100 mm

  • modèle - connecteur intégré

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972196994

Réf. Sonepar

00245219699

Réf. Fournisseur

BT600L

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

600 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm

rayon interne:

100 mm

modèle:

connecteur intégré

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

Croix avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 75mm et largeur 600mm - finition Inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm