Non retournable

Lcm - P31-Croix 75x400 IN316L - BT400L

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Croix 75x400 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

400 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm
Voir les options disponibles50 mm

modèle:

connecteur intégré
Voir les options disponiblessans connecteur

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 400 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 75 mm

  • rayon interne - 100 mm

  • modèle - connecteur intégré

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972196932

Réf. Sonepar

00245219693

Réf. Fournisseur

BT400L

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

400 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm

rayon interne:

100 mm

modèle:

connecteur intégré

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

ITALIE

Croix avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 75mm et largeur 400mm - finition Inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm