Lcm - Console CL 150 GC - 522141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
83 mmlongueur:
167 mmtraitement de la surface:
galvanisé à chaudCaractéristiques principales
largeur - 35 mm
hauteur - 83 mm
longueur - 167 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075221412
Réf. Sonepar
00245522141
Réf. Fournisseur
522141
Marque
Lcm
largeur:
35 mm
hauteur:
83 mm
longueur:
167 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...150 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
650 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm