🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lcm - Console CL 200 GC - 557283

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CL 200 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

83 mm
Voir les options disponibles123 mm
Voir les options disponibles243 mm
Voir les options disponibles363 mm

longueur:

247 mm
Voir les options disponibles203 mm
Voir les options disponibles327 mm
Voir les options disponibles383 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 83 mm

  • longueur - 247 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075572835

Réf. Sonepar

00245557283

Réf. Fournisseur

557283

Marque

Lcm

largeur:

35 mm

hauteur:

83 mm

longueur:

247 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...200 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

420 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console CL pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 150 à 400mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes - charge 42daN , hauteur 83mm et longueur 247mm - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm