Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Console CL 250 GS - 522142

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CL 250 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

243 mm
Voir les options disponibles83 mm
Voir les options disponibles123 mm
Voir les options disponibles363 mm

longueur:

203 mm
Voir les options disponibles167 mm
Voir les options disponibles247 mm
Voir les options disponibles327 mm
Voir les options disponibles383 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 243 mm

  • longueur - 203 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075221429

Réf. Sonepar

00245522142

Réf. Fournisseur

522142

Marque

Lcm

largeur:

35 mm

hauteur:

243 mm

longueur:

203 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...250 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

420 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Console CL pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 150 à 400mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes - charge 42daN , hauteur 203mm et longueur 243mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm