Lcm - Console CL 200 GS - 557280

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

83 mm
Voir les options disponibles123 mm
Voir les options disponibles243 mm
Voir les options disponibles363 mm

longueur:

247 mm
Voir les options disponibles203 mm
Voir les options disponibles327 mm
Voir les options disponibles383 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 83 mm

  • longueur - 247 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075572804

Réf. Sonepar

00245557280

Réf. Fournisseur

557280

Marque

Lcm

largeur:

35 mm

hauteur:

83 mm

longueur:

247 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...200 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

420 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Console CL pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 150 à 400mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes - charge 42daN , hauteur 83mm et longueur 247mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31Fixation muraleFinition Gs

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm