Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - TX30 - Télex-rail 2M GS - 524250

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - TX30 - Télex-rail 2M GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

30 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles105 mm

longueur:

2010 mm
Voir les options disponibles2000 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 13 mm

  • longueur - 2010 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075242509

Réf. Sonepar

00245524250

Réf. Fournisseur

524250

Marque

Lcm

largeur:

30 mm

hauteur:

13 mm

longueur:

2010 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

15 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

7.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

zinc

pays de fabrication:

FRANCE

Chemin de câbles Télex-rail TX30 - hauteur 13mm , largeur 30mm , longueur 2 m et perforation 7,5x15mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm