Lcm - TX50 - Télex-rail 2M GS - 524251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
hauteur - 13 mm
longueur - 2010 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3599075242516
Réf. Sonepar
00245524251
Réf. Fournisseur
524251
Marque
Lcm
largeur:
50 mm
hauteur:
13 mm
longueur:
2010 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
largeur de rainure:
15 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
7.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
zinc
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Fixations diverses, profils divers et télex rail
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm