🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lcm - TX75 - Télex-rail 2M GS - 524252

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - TX75 - Télex-rail 2M GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

75 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles50 mm

longueur:

2000 mm
Voir les options disponibles2010 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 13 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075242523

Réf. Sonepar

00245524252

Réf. Fournisseur

524252

Marque

Lcm

largeur:

75 mm

hauteur:

13 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

15 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

7.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

zinc

Chemin de câbles Télex-rail TX75 - hauteur 13mm , largeur 75mm , longueur 2m et perforation 7,5x15mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

Gamme P31 : excellente résistance mécanique, adaptation à tous types de pose, éclissage rapide sans visserie, emboitement simple des composants via le multiclip BFC, perforations décalées pour fixation des supports sans percer, rapidité de mise en œuvre avec l'éclisse universelle EDU sécable et pliable sans outil pour tous types de dérivation

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm