Lcm - Console CSN 300 IN316L - 556134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
378 mmtraitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
largeur - 67 mm
hauteur - 170 mm
longueur - 378 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075561341
Réf. Sonepar
00245556134
Réf. Fournisseur
556134
Marque
Lcm
largeur:
67 mm
hauteur:
170 mm
longueur:
378 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...300 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
730 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm