Lcm - Console C 100 GC - 557013

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console C 100 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

83.5 mm
Voir les options disponibles84.5 mm
Voir les options disponibles96 mm
Voir les options disponibles108.5 mm

longueur:

140 mm
Voir les options disponibles340 mm
Voir les options disponibles460 mm
Voir les options disponibles555 mm
Voir les options disponibles640 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • largeur - 47 mm

  • hauteur - 83.5 mm

  • longueur - 140 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075570138

Réf. Sonepar

00245557013

Réf. Fournisseur

557013

Marque

Lcm

largeur:

47 mm

hauteur:

83.5 mm

longueur:

140 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...100 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

2600 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Console C pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes - charge 260daN , hauteur 83,5mm et longueur 140mm - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm