Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Sac 50 éclisses CE25 GS - 558011

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Sac 50 éclisses CE25 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à l'épaisseur de bride:

3.6...5.9 mm
Voir les options disponibles3.9...5.9 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - continu

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur de bride - 3.6...5.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075580113

Réf. Sonepar

00245558011

Réf. Fournisseur

558011

Marque

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur de bride:

3.6...5.9 mm

qualité du matériau:

autre

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

7 mm

charge de travail admise:

5 N

pays de fabrication:

FRANCE

Sac de 50 éclisses CE25 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm