Lcm - Éclisse CE25 ZnMg - 350569

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Éclisse CE25 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre
Voir les options disponiblesgalvanisé en continu

adapté à l'épaisseur de bride:

3.9...5.9 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - continu

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur de bride - 3.9...5.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599079917519

Réf. Sonepar

00245991751

Réf. Fournisseur

350569

Marque

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur de bride:

3.9...5.9 mm

qualité du matériau:

autre

diamètre d'alésage:

7 mm

force de rupture:

0 N

charge de travail admise:

0 N

pays de fabrication:

FRANCE

Éclisse CE25 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition ZnNi

Les Atouts de l'article:

Finition ZM : Zinc Magnésium grade 310Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537Compatible uniquement avec visserie de diamètre 6mm.

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm