Lcm - Sac 50 éclisses CE25 IN304L - 558018

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre

adapté à l'épaisseur de bride:

3.6...5.9 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - continu

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur de bride - 3.6...5.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075580182

Réf. Sonepar

00245558018

Réf. Fournisseur

558018

Marque

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur de bride:

3.6...5.9 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

diamètre d'alésage:

7 mm

force de rupture:

0 N

charge de travail admise:

5 N

pays de fabrication:

FRANCE

Sac de 50 éclisses CE25 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition Inox 304L

Les Atouts de l'article:

Finition Inox 304LLivré dans des sacsFinition Inox 304L

Les Atouts de la gamme:

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm