Non retournable

Lcm - Console Murale CM 50 ZnMg - 586063

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console Murale CM 50 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

19 mm
Voir les options disponibles25 mm

hauteur:

50 mm
Voir les options disponibles79 mm
Voir les options disponibles125 mm

longueur:

101 mm
Voir les options disponibles93 mm
Voir les options disponibles240 mm

traitement de la surface:

galvanisation continu en zinc-magnésium

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 101 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisation continu en zinc-magnésium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075860635

Réf. Sonepar

00245586063

Réf. Fournisseur

586063

Marque

Lcm

largeur:

19 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

101 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisation continu en zinc-magnésium

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...100 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1000 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Console sans vis CM50 pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 , CF105 , ZF31 H50 et H100 largeur 50 et 100mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation au sol - finition ZnMg

Les Atouts de l'article:

Finition ZM : Zinc Magnésium grade 310Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537Charge admissible maximale 12 daN

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm