Non retournable

Lcm - Console Murale CM 50 XXL UE GS - 586250

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console Murale CM 50 XXL UE GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

25 mm
Voir les options disponibles19 mm

hauteur:

125 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles79 mm

longueur:

240 mm
Voir les options disponibles93 mm
Voir les options disponibles101 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesdécapé et passivé
Voir les options disponiblesgalvanisation continu en zinc-magnésium

Caractéristiques principales

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 125 mm

  • longueur - 240 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075862509

Réf. Sonepar

00245586250

Réf. Fournisseur

586250

Marque

Lcm

largeur:

25 mm

hauteur:

125 mm

longueur:

240 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...100 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

250 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

CHINE

Console sans vis CM50XXL pour chemins de câbles fils - pour fixation de boîte ou connecteur - couple 25daN.m - finition GS

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm