Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Console Murale CM 50 XL GS - 586130

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console Murale CM 50 XL GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

19 mm
Voir les options disponibles25 mm

hauteur:

79 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles125 mm

longueur:

93 mm
Voir les options disponibles101 mm
Voir les options disponibles240 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • hauteur - 79 mm

  • longueur - 93 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075861304

Réf. Sonepar

00245586130

Réf. Fournisseur

586130

Marque

Lcm

largeur:

19 mm

hauteur:

79 mm

longueur:

93 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...100 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1000 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Console sans vis CM50XL pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 , CF105 , ZF31 H50 et H100 largeur 50 et 100mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes , fixation au sol et fixation de boîte de dérivation - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm