Lcm - Console Murale CM 50 XL IN316L - 586134

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console Murale CM 50 XL IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

19 mm
Voir les options disponibles25 mm

hauteur:

79 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles125 mm

longueur:

93 mm
Voir les options disponibles101 mm
Voir les options disponibles240 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • hauteur - 79 mm

  • longueur - 93 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075861342

Réf. Sonepar

00245586134

Réf. Fournisseur

586134

Marque

Lcm

largeur:

19 mm

hauteur:

79 mm

longueur:

93 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...100 mm

matériau:

acier inoxydable

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

couleur:

acier inoxydable (inox)

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1000 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Console sans vis CM50XL pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 , CF105 , ZF31 H50 et H100 largeur 50 et 100mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes , fixation au sol et fixation de boîte de dérivation - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

Compatible avec la gamme CablofilFixation murale, au solFinition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm