Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Console 41X41 S 500 GC - 595053

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console 41X41 S 500 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

130 mm
Voir les options disponibles110 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 130 mm

  • longueur - 500 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075950534

Réf. Sonepar

00245595053

Réf. Fournisseur

595053

Marque

Lcm

largeur:

45 mm

hauteur:

130 mm

longueur:

500 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...500 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

2700 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Console C41S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges lourdes et fixation plafond - charge 270daN et longueur 500mm - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm