Lcm - Console 41X41 D 500 GC - 596053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
500 mmtraitement de la surface:
galvanisé à chaudCaractéristiques principales
largeur - 45 mm
hauteur - 180 mm
longueur - 500 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075960533
Réf. Sonepar
00245596053
Réf. Fournisseur
596053
Marque
Lcm
largeur:
45 mm
hauteur:
180 mm
longueur:
500 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...500 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
4500 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm