Lcm - Console 41X41 S 400 GC - 595043

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console 41X41 S 400 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

130 mm
Voir les options disponibles180 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 130 mm

  • longueur - 400 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075950435

Réf. Sonepar

00245595043

Réf. Fournisseur

595043

Marque

Lcm

largeur:

45 mm

hauteur:

130 mm

longueur:

400 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...400 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

2700 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Console C41S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges lourdes et fixation plafond - charge 270daN et longueur 400mm - finition GC

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31 et P31Fixation murale et plafondFinition Gc

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm