Lcm - Chemin de câbles PVC console L 75 et 100 ISIPLAST - 637766

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 80 mm
hauteur - 100 mm
longueur - 153 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066377667
Réf. Sonepar
00245637766
Réf. Fournisseur
637766
Marque
Lcm
largeur:
80 mm
hauteur:
100 mm
longueur:
153 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
75...100 mm
matériau:
plastique
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
gris
numéro RAL:
7030
charge de travail admissible selon IEC 61537:
250 N
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm