Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Chemin de câbles PVC console L 200 ISIPLAST - 637768

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Chemin de câbles PVC console L 200 ISIPLAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

130 mm
Voir les options disponibles100 mm

longueur:

253 mm
Voir les options disponibles153 mm
Voir les options disponibles203 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 130 mm

  • longueur - 253 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066377681

Réf. Sonepar

00245637768

Réf. Fournisseur

637768

Marque

Lcm

largeur:

80 mm

hauteur:

130 mm

longueur:

253 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

200...200 mm

matériau:

plastique

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

gris

numéro RAL:

7030

charge de travail admissible selon IEC 61537:

650 N

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Console pour chemins de câbles PVC ISI PLAST largeur 200mm - finition gris RAL7030

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm