Lcm - Chemin de câbles PVC console L 300 ISIPLAST - 637769

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 80 mm
hauteur - 130 mm
longueur - 353 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066377698
Réf. Sonepar
00245637769
Réf. Fournisseur
637769
Marque
Lcm
largeur:
80 mm
hauteur:
130 mm
longueur:
353 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
300...300 mm
matériau:
plastique
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
gris
numéro RAL:
7030
charge de travail admissible selon IEC 61537:
750 N
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm