Non retournable

Lcm - ISIPLAST séparateur 3M H 50 - 637788

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - ISIPLAST séparateur 3M H 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur de cloison:

50 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur de cloison - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - filetable

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066377889

Réf. Sonepar

00245637788

Réf. Fournisseur

637788

Marque

Lcm

hauteur de cloison:

50 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

filetable

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7030

couleur:

gris

pays de fabrication:

ESPAGNE

Séparateur pour chemins de câbles PVC ISI PLAST hauteur 50mm - finition gris RAL7030

Les Atouts de l'article:

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible

Les Atouts de la gamme:

Système de chemins de câbles Isi Plast , particulièrement adapté aux environnements à forts risques de corrosion. Isi Plast complète idéalement les systèmes métalliques. Résistant aux agents chimiques, aux chocs ( IK10) et aux UV. Léger à manipuler et rapide installer, les système Isi Plast permet un montage sans outils et sans vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm