Lcm - ISIPLAST séparateur 3M H 75 - 637888

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - ISIPLAST séparateur 3M H 75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur de cloison:

75 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur de cloison - 75 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - filetable

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066378886

Réf. Sonepar

00245637888

Réf. Fournisseur

637888

Marque

Lcm

hauteur de cloison:

75 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

filetable

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7030

couleur:

gris

Séparateur pour chemins de câbles PVC ISI PLAST hauteur 75mm - finition gris RAL7030

Les Atouts de l'article:

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm