Lcm - ISIPLAST séparateur 3M H 100 - 637988

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur de cloison - 100 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - filetable
matériau - plastique
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3245066379883
Réf. Sonepar
00245637988
Réf. Fournisseur
637988
Marque
Lcm
hauteur de cloison:
100 mm
longueur:
3000 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
filetable
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
7030
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm