🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lcm - CABLOFIL CF 54/200 - Chemin de câbles fil BS 3M ZnAl - 000096

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CF 54/200 - Chemin de câbles fil BS 3M ZnAl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

54 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 54 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599079917083

Réf. Sonepar

00245991708

Réf. Fournisseur

000096

Marque

Lcm

largeur:

200 mm

hauteur:

54 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

10800 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

1.30235 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF54 standard - hauteur 54mm , largeur 200mm , longueur 3m - finition Zinc Aluminium

Les Atouts de l'article:

Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm