Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - CABLOFIL CF 54/600 - Chemin de câbles fil BS 3M ZnAl - 000406

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CF 54/600 - Chemin de câbles fil BS 3M ZnAl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

54 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 54 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599079917137

Réf. Sonepar

00245991713

Réf. Fournisseur

000406

Marque

Lcm

largeur:

600 mm

hauteur:

54 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

32400 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

3.37553 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF54 standard - hauteur 54mm , largeur 600mm , longueur 3m - finition Zinc Aluminium

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm