Lcm - CABLOFIL CF 54/450 - Chemin de câbles fil BS 3M ZnAl - 000256

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 450 mm
hauteur - 54 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3599079917113
Réf. Sonepar
00245991711
Réf. Fournisseur
000256
Marque
Lcm
largeur:
450 mm
hauteur:
54 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
24300 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm